Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Lochband
>
Artikel
Lochband kunststoffbeschichtet 14/5
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-921145
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
921145
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband kunststoffbeschichtet 14/5
Stahl, verzinkt / beschichtet
Geräuschdämpfung nach DIN 52218
hitzebeständig bis 100 °C
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Bohrung:
5 mm
Länge:
10 m
Inhalt:
1 Stück
... >
Lager 427
>
Lüftungbefestigungen
>
Lochband
Weitere Suchbegriffe:
lochband 10m
,
lochband
,
gerlach zubehörtechnik lochband
,
Lochbänder
,
Montageband
,
Montagebänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,17*
€ 9,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochbandschrauben mit Muttern, M 5 x 20
Gerlach Zubehörtechnik
L52000
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen