Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Lochband
>
Lochbandschraube
>
Artikel
Lochbandschrauben mit Muttern, M 5 x 20
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-L52000
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
L52000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lochbandschraube
Schraube Lochband
schraube lochband
Lochschrauben mit Muttern, M 5 x 20
Stahl, galvanisch verzinkt
DIN 84 (Zylinderkopf mit Schlitz)
Weitere Informationen:
Abmessung der Schraube:
M 5 x 20 mm
Inhalt:
100 mm
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 427
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Lochbandschrauben
,
Lochband
,
Montagebandschraube
,
Montagebandschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochband / Montageband 12/5
Gerlach Zubehörtechnik
920125
ab € 3,49*
Zubehör
Lochband kunststoffbeschichtet 14/5
Gerlach Zubehörtechnik
921145
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen