Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 427
>
Dübeltechnik
>
Gewebenagelband
>
Artikel
Gewebenagelband
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-G15100
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
G15100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gewebenagelband
Band
Textilband
Gewebenagelband
gewebtes PP Material, schwarz
eine spezielle Webart verhindert das Herauslösen des Nagels (Fix-Pin)
Weitere Informationen:
Abmessung:
15 x 1,5 mm
Länge:
15 m
Inhalt:
1 Rolle
... >
Lager 427
>
Dübeltechnik
>
Gewebenagelband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltenägel "Fix-Pin", Einschlagnägel 14mm
Gerlach Zubehörtechnik
PIN140
ab € 10,96*
Zubehör
Haltenägel "Fix-Pin", Einschlagnägel 18mm
Gerlach Zubehörtechnik
PIN180
ab € 12,06*
Zubehör
Lochband / Montageband 12/5
Gerlach Zubehörtechnik
920125
ab € 3,49*
Zubehör
Lochband / Montageband 17/6
Gerlach Zubehörtechnik
920176
ab € 4,66*
Zubehör
Lochband kunststoffbeschichtet 19/6
Gerlach Zubehörtechnik
921196
ab € 6,68*
Zubehör
Lochband kunststoffbeschichtet 27/9
Gerlach Zubehörtechnik
921279
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen