Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltenägel "Fix-Pin", Einschlagnägel 18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-PIN180
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     PIN180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
einschlagnagel

Haltenägel "Fix-Pin", Einschlagnägel, 18mm

  • breiter Anschlagkragen, Bund 10mm
  • für extrem schnelle und kostensparende Direktmontage von Befestigungsschellen und Lochband auf Beton für Elektro- und Heizungsinstallation
  • einfache Verarbeitung mit dem Setzeisen SPIN
Weitere Informationen:
Abmessung:
4 x 18 mm
Länge:
18 mm
Inhalt:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnägel, Fixpin, Pin, Betonnägel, Stahlnägel, Pins, Haltenagel, Fix-Pin, Estrichnagel, Estrichnägel, Betonnagel, Fixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
G15100
ab € 2,27*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
SPIN
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.