Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel M 10 x 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-K10180
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     K10180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Kippdübel für Hohlräume, M 10 x 180

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Befestigung an Hohlwänden ohne Zugang zur Rückwand z.B. für Clipse und Rohrschellen
  • gute Lastverteilung durch große Auflagefläche des Kipparmes
  • Ausführung M 10 x 180 mm zur Befestigung von Waschtischen, Wand - WC, Boilern und größeren Geräten geeignet
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 10 x 180
Belastbarkeit:
1700 N
Bruchfestigkeit bei Zugbelastung:
5200 N
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: kippdübel m10x180, federklappdübel, Dübel, Allzweckdübel, Hohlraum, Hohlraumdübel, Durchsteckdübel, Gewindedübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
K6100
ab € 1,49*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
K8100
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.