Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel M 6 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-K6100
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     K6100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Kippdübel für Hohlräume, M 6 x 100

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Befestigung an Hohlwänden ohne Zugang zur Rückwand z.B. für Clipse und Rohrschellen
  • gute Lastverteilung durch große Auflagefläche des Kipparmes
  • Ausführung M 10 x 180 mm zur Befestigung von Waschtischen, Wand - WC, Boilern und größeren Geräten geeignet
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 6 x 100
Belastbarkeit:
500 N
Bruchfestigkeit bei Zugbelastung:
1500 N
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Allzweckdübel, Hohlraum, Hohlraumdübel, Durchsteckdübel, Gewindedübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
K10180
ab € 9,15*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
K8100
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.