Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Heizungszubehör
>
Heizungsrosette
>
Artikel
Abdeckrosetten doppelt, Abstand 35 mm, für Heizungsrohre 18 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-RD318
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
RD318
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Click-one-two
Heizkörperrosette
Heizungsrohrabdeckung
Heizungsrosette
Abdeckrosetten doppelt, Abstand 35 mm, für Heizungsrohre 18 mm
weißer Kunststoff
Weitere Informationen:
Abdeckrosetten:
doppelt
Abstand:
35 mm
Durchmesser:
18 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
50 Stück
... >
Lager 427
>
Heizungsbefestigungen/ -zubehör
>
Abdeckrosetten doppelt für Heizungsrohre
Weitere Suchbegriffe:
click one two
,
Kunststoffrosette
,
Rosette
,
Abdeckung
,
Abdeckkappe
,
Heizungssrosette
,
Heizungsrohr
,
Kunststoff
,
Sanitärrosette
,
Rohrrosette
,
Doppelrosette
,
Doppelabdeckung
,
doppelt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3378*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3378*
€ 0,40198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckrosetten doppelt, Abstand 35 mm, für Heizungsrohre 12 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RD312
€ 0,3378*
Ähnlich
Abdeckrosetten doppelt, Abstand 35 mm, für Heizungsrohre 15 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RD315
€ 0,3378*
Ähnlich
Abdeckrosetten doppelt, Abstand 35 mm, für Heizungsrohre 16 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RD316
€ 0,3378*
Ähnlich
Abdeckrosetten doppelt, Abstand 50 mm, für Heizungsrohre 12 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RD512
€ 0,3378*
Ähnlich
Abdeckrosetten doppelt, Abstand 50 mm, für Heizungsrohre 15 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RD515
€ 0,3378*
Ähnlich
Abdeckrosetten doppelt, Abstand 50 mm, für Heizungsrohre 16 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RD516
€ 0,3378*
Ähnlich
Abdeckrosetten doppelt, Abstand 50 mm, für Heizungsrohre 18 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RD518
€ 0,3378*
Ähnlich
Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 15 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RBS15
€ 0,1738*
Ähnlich
Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 16 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RBS16
€ 0,1748*
Ähnlich
Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 18 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RBS18
€ 0,1738*
Ähnlich
Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 22 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RBS22
€ 0,1738*
Ähnlich
Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 28 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RBS28
€ 0,1738*
Ähnlich
Doppel- Scharnierrosetten, Abstand 50 mm, für Heizungsrohre 10-20 mm
Gerlach Zubehörtechnik
RD51020
€ 0,8754*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.