Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4101, 66m x 25mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04101-00013-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04101-00013-02
EAN/GTIN:
     4005800082344
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesafilm 4101, 66m x 25mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebe-Streifen; Klebeband Krepp; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 10,40*
€ 15,58*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 15,65*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 17,20*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Rolle
ab 3168 Rollen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,15758* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 103,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.