Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4104, 66m x 30mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04104-00020-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00020-00
EAN/GTIN:
     4005800010422
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesafilm 4104, 66m x 30mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 9,35*
€ 12,78*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 12,28*
€ 15,83*
7 Tage
5
5
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 18,35*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 13,70*
€ 19,13*
Lager 42XH2
5
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 20,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Rolle
ab 2400 Rollen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,18455* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04104-00018-00
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.