Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 660m x 50mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00031-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00031-00
EAN/GTIN:
     4005800057380
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 660m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
660 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pvc-packband transparent, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 43,25*
€ 51,65*
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 42,76*
€ 60,18*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 60,52*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 61,69*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 69,89*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 61,69*
€ 73,41
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 59,27*
€ 70,53
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 56,03*
€ 66,68
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 49,03*
€ 58,35
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 46,56*
€ 55,41
pro Rolle
ab 252 Rollen
€ 44,43*
€ 52,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 660 Meter (ab € 0,06479* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 370,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.