Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 1000m x 50mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00036-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00036-00
EAN/GTIN:
     4005800057397
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 1000m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
1000 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pvc-packband transparent, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 72,41*
€ 84,34*
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 64,64*
€ 88,45*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 76,57*
€ 88,92*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 89,88*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 89,88*
€ 106,96
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 85,74*
€ 102,03
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 81,52*
€ 97,01
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 73,92*
€ 87,96
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 69,89*
€ 83,17
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 66,78*
€ 79,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 64,99*
€ 77,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 0,06499* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 539,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.