Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 330m x 50mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00133-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00133-00
EAN/GTIN:
     4005800028519
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 330m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
330 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, pvc-packband transparent, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 21,36*
€ 30,94*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,23*
€ 31,12*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 32,56*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 32,56*
€ 38,75
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Rolle
ab 294 Rollen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 330 Meter (ab € 0,06458* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 195,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.