| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-04204-00007-00 Herst.-Nr.: 04204-00007-00 EAN/GTIN: 4005800009327 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafilm 4204 PVC, 66m x 9mm, transparent Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 9 mm | Menge pro VE: | 16 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,93* | € 1,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 192 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,29* | € 1,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 1,11* | € 1,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,93* | € 2,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen | Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 36,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|