Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4204 PVC, 66m x 15mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04204-00009-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800011108
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesafilm 4204 PVC, 66m x 15mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
20
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, Beutelschließer-Klebeband; Beutelverschlussgerät Selbstklebeband; Klebe-Streifen; Klebeband für Beutelschließer; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 1,90*
1
€ 8,95*
ab € 1,39*
€ 2,18*
20
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 2,21*
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,21*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 7920 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 11,70*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.