| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-04204-00252-06 Herst.-Nr.: 04204-00252-06 EAN/GTIN: 4005800080791 |
| |
|
| | |
| tesafilm 4204 PP PV6, Acrylat, 200 mm transp. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 200 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 17,69* | € 22,77* | | | | | 15 Tage | | | 9 | | € 5,87* | ab € 17,67* | € 22,80* | | | | | 5 Tage | | | 9 | | € 7,90* | ab € 17,48* | € 26,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,01* | € 27,27* | | | | Lager 42XH2 | | | | 9 | | Frei Haus | ab € 17,43* | € 27,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,2641* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Rollen | Mindestbestellmenge: 9 Rollen ( entspricht € 246,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|