Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4280 PP, 990m x 48mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04280-00030-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00030-00
EAN/GTIN:
     4005800123931
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4280 PP, 990m x 48mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
990 m
Breite:
48 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa 48mm transparent paketband, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 20,02*
€ 29,08*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 29,24*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 30,72*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 30,72*
€ 36,56
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 27,88*
€ 33,18
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 24,63*
€ 29,31
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,30288* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 184,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.