Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4302, 50m x 50mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04302-00004-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04302-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448001894
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4302, 50m x 50mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 13,73*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 13,81*
Lager 42XH2
6 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 13,98*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Rolle
ab 864 Rollen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2036* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 503,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.