Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4309, 50m x 1580mm, hellbraun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04309-70006-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04309-70006-01
EAN/GTIN:
     4042448154323
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4309, 50m x 1580mm, hellbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Länge:
50 m
Breite:
1580 mm
Menge pro VE:
24
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, klebeband krepp braun, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 154,03*
€ 159,73*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 154,36*
€ 160,07*
15 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 182,57*
€ 188,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 160,07*
€ 190,48
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 158,87*
€ 189,06
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 155,72*
€ 185,31
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 154,36*
€ 183,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,0872* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 3.841,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.