Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4316 PV3, 50m x 12mm, chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04316-00002-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00002-03
EAN/GTIN:
     4042448089489
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4316 PV3, 50m x 12mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
24
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Flachkrepp-Klebeband; Flachkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,80*
ab € 1,27*
€ 1,67*
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,67*
20 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,30*
ab € 1,30*
€ 1,83*
17 Tage
unbekannt
24
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 1,96*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 2,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
ab 5184 Rollen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0214* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 49,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.