Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4318 PV2, 50m x 50mm, hellbraun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04318-00061-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04318-00061-02
EAN/GTIN:
     4042448012210
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 4318 PV2, 50m x 50mm, hellbraun
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Abdeckband; Abklebeband; Flachkrepp-Klebeband; Flachkreppband; Hochkrepp-Klebeband; Hochkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 16,78*
€ 25,44*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,84*
€ 25,58*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 26,97*
1
€ 8,00*
ab € 31,53*
€ 41,92*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 43,21*
€ 58,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Rolle
ab 864 Rollen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3368* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 161,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04318-00057-02
ab € 6,41*
Zubehör
tesa
04318-00065-02
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.