Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4324, 50m x 50mm, pastellgelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04324-00036-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04324-00036-00
EAN/GTIN:
     4042448099716
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4324, 50m x 50mm, pastellgelb
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellgelb
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 34,69*
€ 50,75*
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 40,68*
€ 51,04*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 34,54*
€ 54,01*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 54,01*
€ 64,27
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 53,79*
€ 64,01
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 49,66*
€ 59,10
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 42,96*
€ 51,12
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 39,71*
€ 47,25
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 37,73*
€ 44,90
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 34,54*
€ 41,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6908* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 162,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.