Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4328, 50m x 15mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04328-00005-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04328-00005-00
EAN/GTIN:
     4005800081712
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4328, 50m x 15mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
20
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, krepp-klebeband schwarz, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Reparaturband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 10,26*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 10,33*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,74*
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 12,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 2880 Rollen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,143* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 214,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.