Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Easy Cover 4364 Papier, 25m x 180mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04364-00001-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04364-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448874740
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
tesa Easy Cover 4364 Papier, 25m x 180mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
25 m
Breite:
180 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Abdeckfolie mit Klebeband, Maskierfolie, abdeckband tesa, abdeckpapier, klebeband krepp braun, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
10
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,24*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 3,47*
€ 4,50*
1
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,80*
Lager 42XH2
44
10
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 5,27*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
59177-00003
ab € 6,86*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.