Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4423, 50m x 100mm, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-04423-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04423-00001-00
EAN/GTIN:
     4005800068836
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp® 4423 ist ein Schablonenmaterial mit besonders starker Klebkraft und stabilem, widerstandsfähigem Papierträger. Es ist leicht wieder abziehbar, geschmeidig und leicht von Hand zu schneiden und verzieht sich auch bei längeren Geraden – z.B. beim Abkleben des Wasserpasses im Bootsbau und bei Mehrfarbenlackierungen – nicht. Schablonenmaterial bei Sandstrahlarbeiten auf Glas mit normaler Dauer (< 6 sec/4 bar) sowie bei der Beschriftung von Plastikplanen und anderen glatten, schlecht haftenden Oberflächen.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 375,03*
€ 509,02002*
€ 4,60*
ab € 378,81*
€ 516,34008*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,91004*
€ 517,72014*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 517,72014*
€ 616,08697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 500,20002*
€ 595,23802
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 475,4601*
€ 565,79752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,54012*
€ 511,15274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 406,01016*
€ 483,15209
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 387,67014*
€ 461,32747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,91004*
€ 444,95295
pro Packung
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 20,77278* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.