Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4438 12 Wochen UV, 50m x 38mm, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04438-00019-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04438-00019-00
EAN/GTIN:
     4005800150777
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4438 12 Wochen UV, 50m x 38mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, tesa putzband, steinband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 19,06*
17 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 19,17*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 20,37*
1
€ 4,60*
ab € 14,03*
€ 20,86*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Rolle
ab 1152 Rollen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,247* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 162,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.