Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4438 12 Wochen UV, 50m x 1260mm, blau, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04438-00058-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04438-00058-00
EAN/GTIN:
     4042448805409
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4438 12 Wochen UV, 50m x 1260mm, blau, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
1260 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 50m, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 821,18*
€ 1.051,47*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,95*
€ 1.059,46*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.059,46*
€ 1.260,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 996,22*
€ 1.185,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 924,11*
€ 1.099,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 872,16*
€ 1.037,87
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 833,80*
€ 992,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 817,95*
€ 973,36
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.