Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4438 12 Wochen UV, 50m x 1260mm, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04438-50015-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04438-50015-00
EAN/GTIN:
     4042448804747
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4438 12 Wochen UV, 50m x 1260mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
1260 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 50m, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 370,07*
€ 503,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,97*
€ 506,14*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,05*
€ 512,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 512,06*
€ 609,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 495,06*
€ 589,12
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 470,41*
€ 559,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 424,44*
€ 505,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 400,95*
€ 477,13
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 383,07*
€ 455,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 369,05*
€ 439,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 7,381* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.