Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4438 12 Wochen UV, 100m x 1260mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04438-50016-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04438-50016-00
EAN/GTIN:
     4042448804754
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4438 12 Wochen UV, 100m x 1260mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
100 m
Breite:
1260 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband blau, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 735,22*
€ 757,70*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 735,70*
€ 758,03*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 873,28*
€ 900,99*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 758,03*
€ 902,06
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 742,54*
€ 883,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 735,70*
€ 875,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 7,357* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 18.192,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.