Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4445, 50m x 38mm, pastellblau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04445-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04445-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448133298
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4445, 50m x 38mm, pastellblau
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellblau
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 14,59*
€ 21,12*
17 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 17,23*
€ 21,23*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 22,32*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2908* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 178,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.