Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4445, 50m x 50mm, pastellblau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04445-00003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04445-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448133304
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4445, 50m x 50mm, pastellblau
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellblau
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 19,15*
€ 28,17*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 28,34*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 29,84*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 29,84*
€ 35,51
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,383* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 179,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.