Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50 m x 50 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00513-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00513-00
EAN/GTIN:
     4005800224201
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 50mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50m, duct tape, panzerband tesa, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 36,29334*
€ 43,29334*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 36,66*
€ 43,89*
5 Tage
5
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,84*
€ 43,89*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 29,34*
€ 44,10*
Lager 42XH2
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,83*
€ 47,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 504 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 141,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.