Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657, 50m x 100mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04657-00141-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00141-00
EAN/GTIN:
     4005800042652
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4657, 50m x 100mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,14*
€ 162,93*
€ 4,60*
ab € 118,99*
€ 164,91*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,26*
€ 172,83*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 172,83*
€ 205,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 161,54*
€ 192,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,93*
€ 164,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,03*
€ 153,55
pro Rolle
ab 168 Rollen
€ 126,13*
€ 150,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 116,26*
€ 138,35
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.