Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4657 Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebeband, 50 m x 100 mm, Gra


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4657-020
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00141-00
EAN/GTIN:
     4005800042652
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m

 4657 ist ein besonders hochwertiges, kunststoffbeschichtetes Spezialgewebeband bestehend aus einem 145 Baumwollgewebeträger und einer wärmehärtenden Naturkautschukklebmasse. tesaband 4657 widersteht hohen thermischen und mechanischen Belastungen, welches dennoch flexible Strukturen aufweist.

Merkmale

  • Extrem hohe thermische Belastbarkeit
  • Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
  • Leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand)
  • Sehr gut zu verarbeiten, flexibel und stabil
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lacklösungsmittel

tesaband 4657 ist idealerweise für die Herstellung von Stanzteilen geeignet (auch als PV9 mit Trennpapier erhältlich)

Hauptanwendung

  • Hochtemperaturbelastungen z.B. beim Abdecken im Fahrzeug- und Maschinenbau. Mehrfache Ofentrocknung möglich
  • Abdecken von Fensterflanschen, Gewindelöchern und Bohrlöchern
  • Dauerhaftes Abdecken von Außen- und Innenausstattungen
  • Partielles Abdecken während der Tränkmittelbehandlung
  • Kabelfixierung z.B. Dachhimmel, Türflächen, Spiegel
  • Abdecken während der Pulverlackierung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
100 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
290 µm
Trägermaterial:
acrylatbeschichtetes Gewebe, 145 Mesh
Klebemasse:
Naturkautschuk, wärmehärtend, 145 Mesh
Reißkraft:
105 N/cm
Reißdehnung:
7.5 %
Klebkraft auf Stahl:
4.6 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
180 °C (30 Min.)
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, gaffa tape duct stark extra gut profi qualität deutsch preiswert mesh gewebe haftend klebend temperatur hitze Gewebeband Panzertape
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,04*
€ 162,81*
Lager 52DVW
€ 4,60*
ab € 119,14*
€ 164,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,37*
€ 172,51*
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 164,75*
€ 196,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 163,58*
€ 194,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 155,41*
€ 184,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 144,33*
€ 171,75
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 136,73*
€ 162,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 131,80*
€ 156,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 119,14*
€ 141,78
pro Rolle
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.