Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4660,100m x 38mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04660-00074-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04660-00074-00
EAN/GTIN:
     4005800132537
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband weiß 100 meter
tesaband 4660,100m x 38mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
100 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
260
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband weiß, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
392
€ 7,90*
€ 97,20*
Lager 42XH2
unbekannt
392
Frei Haus
€ 97,22*
18 Tage
nicht lagernd
260
Frei Haus
€ 115,54*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 392 Rollen
€ 97,22*
€ 115,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (€ 0,9722* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 392 Rollen
Mindestbestellmenge: 392 Rollen ( entspricht € 38.110,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.