Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4660,100m x 38mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004540
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04660-00074-00
EAN/GTIN:
     4005800132537
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband weiß 100 meter

tesaband® 4660

tesaband® 4660 ist ein spezielles kunststoffbeschichtetes Gewebeband mit bedruckbarer Oberfläche. Es besteht aus einem 145 mesh Baumwollgewebe und einer wärmehärteten Naturkautschukklebmasse. Hohe Klebkraft auf fast allen Untergründen. Flexibel und dennoch weitestgehend unempfindlich, z.B. Weichmacher, Öldämpfe. Wetterbeständig und wasserfest. Hohe Temperaturbeständigkeit. Hohe Reißkraft. Sehr gut zu bedruckende Rückseite. Leicht von Hand einreißbar, glatte Risskanten.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Weiß
Breite:
38 mm
Stärke:
262 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +180°C
Träger:
Gewebe, acrylatbeschichtet
Klebmasse:
Naturkautschuk, wärmehärtend
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband weiß, tesaband®, 4660, tesaband® 4660 100m x 38mm Weiß.tesaband 4660.100m x 38mm weiss, Tesaband-4660, Tesa-4660, 04660-00074-00, tesaband® 4660
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
392
€ 7,90*
€ 97,20*
13 Tage
unbekannt
392
Frei Haus
€ 97,22*
Lager 8685
nicht lagernd
260
Frei Haus
€ 115,54*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Rollen
€ 115,54*
€ 137,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (€ 1,1554* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Rollen
Mindestbestellmenge: 260 Rollen ( entspricht € 30.040,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.