Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671,25m x 50mm, fluoresz.-pink


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04671-00069-10
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00069-10
EAN/GTIN:
     4042448180742
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50mmx25m
tesaband 4671,25m x 50mm, fluoresz.-pink
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoresz.-pink
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, tesa gewebe-klebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 22,38*
1
€ 6,78*
ab € 16,91*
€ 22,43*
6 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 16,05*
€ 25,03*
Lager 42XH2
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 28,46*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 28,46*
€ 33,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Rolle
ab 1296 Rollen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,6412* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 85,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.