Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671,25m x 50mm, fluoresz.-pink


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04671-00069-10
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00069-10
EAN/GTIN:
     4042448180742
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50mmx25m
tesaband 4671,25m x 50mm, fluoresz.-pink
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoresz.-pink
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, tesa gewebe-klebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 22,43*
1
€ 6,78*
ab € 16,85*
€ 22,48*
Lager 7223
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 25,17*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 28,65*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 23,11*
€ 27,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Rolle
ab 1296 Rollen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,6416* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 75,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.