Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4900, 100m x 50mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04900-00030-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04900-00030-00
EAN/GTIN:
     4005800152184
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
tesafix 4900, 100m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, transfer klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Klebstoff-Film; Klebstofffilm; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Transfer-Klebeband; Transferklebeband; Transferklebstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 56,68*
€ 82,85*
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 83,33*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 56,89*
€ 85,92*
19 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 89,96*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 85,92*
€ 102,24
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 82,87*
€ 98,62
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 77,70*
€ 92,46
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 68,68*
€ 81,73
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 64,11*
€ 76,29
pro Rolle
ab 648 Rollen
€ 61,07*
€ 72,67
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 56,89*
€ 67,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5689* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 257,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.