Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 7133, 66m x 40mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07133-00062-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07133-00062-00
EAN/GTIN:
     4042448273840
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafilm 7133, 66m x 40mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
66 m
Breite:
40 mm
Menge pro VE:
1344
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1344
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 18,06*
10 Tage
unbekannt
42
€ 7,90*
ab € 14,51*
€ 19,56*
Lager 42XH2
unbekannt
42
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 19,75*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Rollen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Rolle
ab 84 Rollen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Rolle
ab 126 Rollen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Rolle
ab 210 Rollen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Rolle
ab 420 Rollen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Rolle
ab 1344 Rollen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Rolle
ab 21000 Rollen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Rollen
Mindestbestellmenge: 42 Rollen ( entspricht € 829,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.