Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 7133, 66mx40mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815007065
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07133-00062-00
EAN/GTIN:
     4042448273840
Suchbegriffe:
tesafilm®
7133
tesafilm® 7133 66m x 40mm Blau.tesa...
Klebeband

tesafilm® 7133

PP-Folie mit Naturkautschukklebmasse zum großflächigen Abdecken. Leicht und rückstandsfrei entfernbar, nassschlifffest und wasserunempfindlich.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Blau
Breite:
40 mm
Stärke:
80 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +120°C
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Naturkautschuk
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
1344
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 17,69*
10 Tage
unbekannt
42
€ 7,90*
ab € 14,55*
€ 19,55*
12 Tage
unbekannt
42
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 19,74*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1344 Rollen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Rolle
ab 21000 Rollen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,26273* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.344 Rollen
Mindestbestellmenge: 1344 Rollen ( entspricht € 23.775,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.