Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 1350 mm x 50 m, 0.1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7000095694
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89531350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 1350 mm x 50 m, 0.1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.068,50008*
€ 3.563,15016*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.069,22008*
€ 3.571,21008*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.571,21008*
€ 4.249,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.401,24016*
€ 4.047,47579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.212,00016*
€ 3.822,28019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.069,22008*
€ 3.652,3719
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 127,88417* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.