Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® FUSE 45012, 20m x 19mm, reinweiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-45012-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     45012-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565089558
tesa® 45012 ist ein hitzeaktiviertes Haftklebeband und besteht aus einer 1,2mm dicken Spezialklebmasse und einer transparenten Polyesterabdeckung. Das Produkt wurde speziell entwickelt, um Metallteile vor der Pulverbeschichtung zu fügen. Es ist bei der Montage schnell und sauber verarbeitbar und widersteht im Anschluss sowohl der chemischen Vorbehandlung als auf Temperaturen bis 220°C im Einbrennofen der Pulverbeschichtung. Im Ofen härtet tesa® FUSE auf bis zu 300 N/cm² Endfestigkeit aus, bleibt aber hinreichend elastisch, um die thermische Längenausdehnung auszugleichen. tesa® FUSE kombiniert die Vorteile eines Haftklebebandes mit semi-struktureller Festigkeit. Die Möglichkeit vor dem Pulvern zu kleben, bietet Vorteile im Vergleich zu anderen Verfahren.: Ausgezeichnete Oberflächengüte im sichtbaren Bereich der Klebung, Keine Nacharbeit vor dem Pulvern, kein unnötiges Handhaben gepulverter Teile, Hohe Freiheit im Produktdesign, Kombination unterschiedlicher Metalle möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiss
Länge:
20 m
Breite:
19 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,08*
€ 114,08*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,11*
€ 124,54*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 124,54*
€ 148,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 111,88*
€ 133,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,74*
€ 112,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,04*
€ 107,15
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 85,25*
€ 101,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,11*
€ 87,00
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.