| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-45012-00001-00 Herst.-Nr.: 45012-00001-00 EAN/GTIN: 4063565089558 |
|
|
| | |
| tesa® 45012 ist ein hitzeaktiviertes Haftklebeband und besteht aus einer 1,2mm dicken Spezialklebmasse und einer transparenten Polyesterabdeckung. Das Produkt wurde speziell entwickelt, um Metallteile vor der Pulverbeschichtung zu fügen. Es ist bei der Montage schnell und sauber verarbeitbar und widersteht im Anschluss sowohl der chemischen Vorbehandlung als auf Temperaturen bis 220°C im Einbrennofen der Pulverbeschichtung. Im Ofen härtet tesa® FUSE auf bis zu 300 N/cm² Endfestigkeit aus, bleibt aber hinreichend elastisch, um die thermische Längenausdehnung auszugleichen. tesa® FUSE kombiniert die Vorteile eines Haftklebebandes mit semi-struktureller Festigkeit. Die Möglichkeit vor dem Pulvern zu kleben, bietet Vorteile im Vergleich zu anderen Verfahren.: Ausgezeichnete Oberflächengüte im sichtbaren Bereich der Klebung, Keine Nacharbeit vor dem Pulvern, kein unnötiges Handhaben gepulverter Teile, Hohe Freiheit im Produktdesign, Kombination unterschiedlicher Metalle möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiss | Länge: | 20 m | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| |