| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-50600-00031-00 Herst.-Nr.: 50600-00031-00 EAN/GTIN: 4042448249241 |
| |
|
| | |
| tesa 50600, 66m x 1250mm, grün, Slitter Weitere Informationen: | | Farbe: | leucht-hellgrün | Länge: | 66 m | Breite: | 1250 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, abdeckband tesa, abdeckband, kreppband grün, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 321,46* | € 441,58* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,78* | € 444,12* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 321,72* | € 450,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 4,87455* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|