Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51230, 20000m x 6mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-51230-00005-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51230-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448144454
Suchbegriffe:
Aufreißstreifen
tesa® 51230 ist ein selbstklebender Aufreißstreifen mit PP-Träger und einer Synthesekautschukklebmasse, der sich durch eine besonders hohe Anfangsklebkraft und sehr gute Scherfestigkeit auf verschiedenen Karton- und Pappqualitäten auszeichnet. tesa® 51230 ist auf allen gängigen Dispensern einsetzbar, insbesondere auf automatischen Abrollern mit hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Hauptanwendung Aufreißen von Verpackungen aus mittleren Vollpappen sowie aus ein- und zweilagigen Wellpappen, Einsatzbereiche z.B. Endverbraucherverpackungen wie Waschmittelkartons und Versandtaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
20000 m
Breite:
6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 288,30*
€ 403,11*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,38*
€ 411,85*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 411,85*
€ 490,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 398,53*
€ 474,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 377,47*
€ 449,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 336,36*
€ 400,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 317,97*
€ 378,38
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 303,62*
€ 361,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 290,38*
€ 345,55
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.