| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-51230-00005-00 Herst.-Nr.: 51230-00005-00 EAN/GTIN: 4042448144454 |
| |
|
| | |
| tesa® 51230 ist ein selbstklebender Aufreißstreifen mit PP-Träger und einer Synthesekautschukklebmasse, der sich durch eine besonders hohe Anfangsklebkraft und sehr gute Scherfestigkeit auf verschiedenen Karton- und Pappqualitäten auszeichnet. tesa® 51230 ist auf allen gängigen Dispensern einsetzbar, insbesondere auf automatischen Abrollern mit hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten. Hauptanwendung Aufreißen von Verpackungen aus mittleren Vollpappen sowie aus ein- und zweilagigen Wellpappen, Einsatzbereiche z.B. Endverbraucherverpackungen wie Waschmittelkartons und Versandtaschen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Länge: | 20000 m | Breite: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| |