Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51235, 20000m x 4mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51235-00048-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51235-00048-00
EAN/GTIN:
     4042448119780
Suchbegriffe:
Aufreißstreifen
tesa 51235, 20000m x 4mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
20000 m
Breite:
4 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 234,97*
€ 329,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,37*
€ 331,45*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,16*
€ 338,80*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 338,80*
€ 403,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 327,99*
€ 390,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 309,56*
€ 368,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 272,28*
€ 324,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 258,20*
€ 307,26
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 246,45*
€ 293,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 233,16*
€ 277,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 20.000 Meter (ab € 0,01166* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.