Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51235, 20000m x 4mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51235-00048-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51235-00048-00
EAN/GTIN:
     4042448119780
Suchbegriffe:
Aufreißstreifen
tesa 51235, 20000m x 4mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
20000 m
Breite:
4 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 234,38*
€ 329,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,60*
€ 331,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,91*
€ 338,60*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 329,05*
€ 391,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 318,23*
€ 378,69
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 306,00*
€ 364,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 273,02*
€ 324,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 256,70*
€ 305,47
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 245,54*
€ 292,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 234,38*
€ 278,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 20.000 Meter (ab € 0,01172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.