Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

tesa 51235, 35000m x 4mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51235-00051-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51235-00051-00
EAN/GTIN:
     4042448119810
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa 51235, 35000m x 4mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
35000 m
Breite:
4 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband rot, packband tesa, packband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 411,07*
€ 554,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,11*
€ 557,74*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,16*
€ 563,20*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 563,20*
€ 670,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 537,62*
€ 639,77
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 511,43*
€ 608,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 466,87*
€ 555,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 441,41*
€ 525,28
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 421,82*
€ 501,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 411,16*
€ 489,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 35.000 Meter (ab € 0,01175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.