Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51235, 35000m x 4mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51235-00051-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51235-00051-00
EAN/GTIN:
     4042448119810
Suchbegriffe:
Aufreißstreifen
tesa 51235, 35000m x 4mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
35000 m
Breite:
4 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 409,59*
€ 553,87*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,44*
€ 556,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,59*
€ 562,47*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 553,87*
€ 659,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 533,73*
€ 635,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 513,20*
€ 610,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 470,31*
€ 559,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 441,86*
€ 525,81
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 422,65*
€ 502,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 409,59*
€ 487,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 35.000 Meter (ab € 0,01171* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.